セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
ロック付フタ一体型オリコン OC-50L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60835224
品番
5LRFCOD
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×334
色
透明OD
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
95
用途
物品の配送・保管に
適合
カード差し(別売):OCK-110
トラスコ品番
498-3157
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.64
最大積載荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
333
有効内寸法・高さ(mm)
303
有効内寸法・幅(mm)
492