ロック付フタ一体型オリコン OC-50L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 透明レッド 注文コード60835233 品番5LRFSCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,090
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 透明レッド 折りたたみ時高さ(mm)95 最大積載段数5 用途物品の配送・保管に トラスコ品番795-2741 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.64 許容荷重(kg)20×積重ね段数 耐荷重(kg)底面:20 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334 フタ一体型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×333×303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする