折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60835258 品番 O75LSOD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×329 OD フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)78 適合カード差し(別売):OCK-105 トラスコ品番498-3807 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.38 最大積載荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする