旭電機化成
旭電機化成の 脱脂綿・綿球・綿棒
旭電機化成の 綿棒
シリコンキャップ付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-402シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
60835270
品番
AMK-402PK
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。
仕様
ピンク
色
ピンク
サイズ
18×15×142mm
電源
単4乾電池1個(別売)
光源
白色LED×1個
電池寿命
連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
63-0988-52