ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
シングル聴診器 NO.110 外バネ式 YAMASU 0110Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
No.110 グリーン
注文コード
60835410
品番
0110B012
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●スタンダードモデル●外バネ式聴診器●血圧測定にお勧めのシングルタイプ
仕様
No.110 グリーン
材質
チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ)
全長
約78cm
直径(Φmm)
振動板面/47
質量(g)
約90
アズワン品番
61-6866-62