スクラッチ カバー ソファーカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番60-0542-41 注文コード60835471 品番1161000068308
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

●汚れやペットの引っかき傷からソファーをまもるソファーカバー。●抗菌防臭加工付きでペットも安心してお使いいただけます。●レザーのような質感で高級感があり、ヴィンテージ感ある雰囲気に変えることができます。●裏地には滑りにくい素材を使用し、ソファーへの傷の心配もありません。●ウレタン入りでシワになりにくいのもポイントです。

仕様ブラウン 50×320cm 厚さ(mm)約2 サイズ50×320cm アズワン品番60-0542-41 素材表地=ポリエステル100%【ポリウレタン樹脂】裏地=ポリエステル100%中材=ウレタン1mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする