フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
スクラブ上下セット ダークネイビー ST7000-17シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60835665
品番
ST7000-17
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
右袖にPANTONEオリジナルピスネーム付き。右肩ドットボタンあき。左胸ポケットにサイズ別ピスネーム付き。
仕様
パンツ:総ゴム、後ろポケット付、ウエストひも入り
色
ダークネイビー
サイズ
M
アズワン品番
65-5584-15
ポケット
左胸ポケット、両脇ポケット。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スクラブの詳しい寸法は7000SCをご覧ください。パンツの詳しい寸法は6003SCをご覧ください。※スクラブ・パンツをセットで販売する商品のため、上下別々のサイズを指定することは出来ません。※上下セットでの商品となりますので、スクラブかパンツどちらか一方のみの返品交換はお受け出来ません。※どちらかのサイズが合わない場合でも、上下セットでの返品交換となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000