淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
スクワットラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60835751
品番
D-562
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
●フック巾は94cmですので、バーベルシャフトの内寸が96cm以上のものをお使いください。●バーベル・プレートは別売です。
材質
スチールパイプ製
質量(kg)
51
サイズ
巾96・奥行107cm・高さ165cm
耐荷重(kg)
200(ウエイトのみ)
高さ(cm)
バーベル台:下段/71、フック/120・140・160
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません