スクワットラックST

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60835760 品番D-563
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

1台でお使いの時背を壁面に密着することで省スペースでお使い頂けます。2台でお使いの時背どうしを付けることにより省スペースでお使い頂けます。フック巾は110cmですのでバーベルシャフトの内寸が112cm以上のものをお使いください。バーベル・プレートは別売です。

材質スチールパイプ製 質量(kg)32 サイズ巾110×奥行105×高さ171cm 耐荷重(kg)150(ウエイトのみ) 高さ(cm)バーベル受け:上段162〜100 8段 塗装メラミン樹脂焼付塗装 アズワン品番63-4093-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする