3/22より値下げ!現場を応援
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 専門診療・科目別
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の リハビリ・整形
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の ギブス・副木
スコッチキャスト TM クイックステップ スプリント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
60835778
品番
75335
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
55,980
バスケットに入れる
個装であらかじめカットされているのですぐに使用できます。
仕様
プリカット 7.6cm×88.9cm 10枚入
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
テープ:7.6×88.9
アズワン品番
67-3051-98
原材料
基布/ガラス繊維ニット、樹脂/ポリウレタンプレポリマー、被覆材/ポリプロピレンフェルト
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000276
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000