3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

スコッチキャスト TM クイックステップ スプリント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 60835787 品番 75430
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別) 値下げ
50,980

個装であらかじめカットされているのですぐに使用できます。

仕様プリカット 10.1cm×76.2cm 10枚入 寸法(幅W×長さL)(cm×m)テープ:10.1×76.2 アズワン品番67-3052-01 原材料基布/ガラス繊維ニット、樹脂/ポリウレタンプレポリマー、被覆材/ポリプロピレンフェルト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000276 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする