曜日別特売

スコッチキャスト(TM)プラス キャスティング・テープ 10巻入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
アズワン品番9-1297-13
内容量1箱(10巻)注文コード60835848品番82004X
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

●縦・横・斜め方向の伸縮性に優れ、あらゆる形にフィットします。●テープはベタつかずスムーズに巻くことができ、モールディングも容易です。

色
ピンク
寸法(幅Wmm×長さLm)
101mm×3.6m
アズワン品番
9-1297-13
仕様
ピンク 101mm×3.6m
材質
ガラス繊維・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000223
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする