NA-127W エアフィルター モノタロウ 60835896

モノタロウ

エアフィルター

(3774件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個メーカーニッサン注文コード60835896品番NA-127W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

用途交換用エアーフィルターとしてメーカーニッサン他社参考品番(タクティー)V9112-N215他社参考品番(TOYO)TO-2846V直径(Φmm)200高さ(mm)190内径(Φmm)117/23パーツNo.16546-0T006他社参考品番(NITTO)4NC-1021W他社参考品番(エクセル)NA-2416W
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※自動車部品検索で検索されても、改造車には適合しないことがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60835896NA-127W05821767NA-2416WNA-127W エアーフィルター EXCEL(エクセル) 05821767エアーフィルターEXCEL(エクセル)1個
2,698
税込2,968
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3774
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27108068
2025-07-21
用途: 自動車の定期交換部品

ホンダ車に乗って13年が経ちますが、私の住んでいる所は活火山がある為、時折火山灰が降るためエアーエレメント交換頻度が高いです。モノタロウさんのエアーエレメントは価格も安く品質も良いのでとても助かっています。ホンダ車はエアーエレメントにオイルが含浸してあるタイプなので再利用はできません。ほんとに助かりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 60836535
2025-10-18
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と大差無いクオリティーで、試運転もしましたが違和感無くコスパの良い商品だと思います。

2025-09-22
用途: l275sミラ
マルケイ企画

中古車4万キロなので交換しました。
少しは汚れていました。
ゴム付きなのでポン付けで交換です。
定期交換をしようと思いました。

対象商品 : 24926285
2025-06-13
用途: 乗用車へ
アド・バルーン自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品 : 37580417
2025-09-21
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

サンバーLE-TV1のエアフィルターの交換で使用。付属のゴムパッキンは型が合いませんが、交換前のモノを使い回す事で全く問題ありません。

対象商品 : 62098776
2025-09-16
用途: エアーフィルター交換
カーポイント金沢自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ交換作業の時は、ほぼエアーフィルターも同時交換するので、いつもリピート購入しております。
性能は全く問題ございませんでした。

2025-09-05
用途: 自動車メンテナンス
農・林・水産業

RN1のツインカムエンジンに使用しました
交換は工具無しで出来ました
社外品の割にはしっくりきます

対象商品 : 40925227
2025-08-22
用途: 入庫車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高品質な印象です。前回交換時の同製品を見るとしっかりとホコリ等をろ過しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする