Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
スコッチキャスト(TM)プラス キャスティング・テープ 10巻入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
9-1297-12
9-1295-13
9-1297-13
9-1296-13
9-1297-11
9-1295-11
9-1296-11
9-1297-12
9-1295-12
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
60835900
品番
82003X
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
●縦・横・斜め方向の伸縮性に優れ、あらゆる形にフィットします。●テープはベタつかずスムーズに巻くことができ、モールディングも容易です。
色
ピンク
寸法(幅Wmm×長さLm)
76mm×3.6m
アズワン品番
9-1297-12
仕様
ピンク 76mm×3.6m
材質
ガラス繊維・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000223
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000