クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
スティンミルク S-200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60836241
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,750
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
●可溶濃縮型潤滑防錆剤
仕様
10kg P
使用方法
精製水(軟化水)または水で200倍で希釈した溶液に、充分洗浄しすすぎをした器具類を完全に浸漬(10秒〜30秒程度)し、乾燥させて下さい。布等で拭き取りするのではなく、自然乾燥または乾燥機などをご使用下さい。希釈液を常温でご使用の場合は衛生上1日1回、液交換を行って下さい。
容量
10kg(ポリ容器)
主成分
ポリグリセリン脂肪酸エステル(食品添加物)、ソルビタン脂肪酸エステル(食品添加物)
外観
淡黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用製品となります。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000