ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋×1枚) 注文コード 60836338 品番 19037
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

●ステラーゼシリーズに経済的な「タイプIII 12ply」が追加となりました。●豊富なラインナップで無駄を削減●裁断面を内側に折りたたみ、乱糸が出にくい仕様●コンパクトな箱形態の為、保管スペースをとりません。●ガーゼのサイズごとにカラーリングしており誤開封を防止●1枚滅菌済みの為、開封後すぐにご使用できますので、無駄がなく省力化に役立ちます。

仕様7.5×7.5cm サイズ7.5×7.5cm 規格医療ガーゼ アズワン品番67-7220-24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする