ステレオフォネット プレミアム No.175 0175Bシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 仕様ダークネイビー 注文コード60836451 品番0175B003
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,798
販売価格(税別)
57,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

●優れた膜面性能●音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診可能●日本の職人技が光る、世界唯一のステレオ聴診器です。●耳に優しい回転ソフトイヤピースを採用しています。●角度調整ができて耳にジャストフィットします。

仕様ダークネイビー 材質チェストピース/ステンレス、耳管/ステンレス 全長約70cm 直径(Φmm)50 質量(g)約250 アズワン品番62-8596-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする