日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
屋外防食テープ ニトハルマックXG用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
材質
合成油(無溶剤)
注文コード
60836527
品番
XG-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
合成油を主成分とし、防錆剤、無機充てん材、着色剤などからなるペースト状無溶剤型プライマーです。
油系のため錆層に浸透してサビの進行を抑制します。
用途
ニトハルマックXG用下塗り材
トラスコ品番
470-4720
材質
合成油(無溶剤)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40〜90
容量(kg)
4
ちょう度
330
比重
1.14
加熱減量(%)
1.9