日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
屋外防食テープ ニトハルマックXG用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
液状ゴム、増粘剤、不活性無機充てん剤
注文コード
60836536
品番
XG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ニトハルマックXG用の充てん材です。
凹凸のある部分につめて下さい。
白色で粘土状のブロックです。
消防危-第57号難燃性基準に適合しています。
用途
フランジ・バルブなどの異形部の成形やすき間の充てん用
トラスコ品番
470-4711
材質
液状ゴム、増粘剤、不活性無機充てん剤
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40〜90
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
0.2
ちょう度
70
テープ厚さ(mm)
25
比重
1.65
加熱減量(%)
0.11