日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
屋外防食テープ ニトハルマックXG用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
材質
アクリルエマルジョン(水性)
注文コード
60836545
品番
XG-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ニトハルマックXGテープ施工後の初期べたつきを抑えます。
テープの美観・耐久性・耐水性を向上させます。
用途
ニトハルマックXG用上塗り材
トラスコ品番
470-4738
材質
アクリルエマルジョン(水性)
色
シルバーグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜90
容量(kg)
4
比重
1.10
乾燥時間
3時間以内