日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
屋外防食テープニトハルマックXG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60836572
品番
XG-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途
屋外鋼構造物の防食用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
470-4703
色
グレー
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエステル不織布
テープ長さ(m)
10
引張強度
34N/10mm
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
植物油系コンパウンド
粘着力
7.2N/10mm
注意
※必ず下塗り材(XG-P)を使用してください。