1/8×1/8 No.24エルボ 栗田製作所 60836614 1/8×1/8 No.24エルボ 栗田製作所 60836614 1/8×1/8 No.24エルボ 栗田製作所 60836614

No.24エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじ(D)R1/8 ねじ径D1Rc1/8 注文コード60836614 品番1/8×1/8
参考基準価格(税別)¥379 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は取付ねじ・ねじ径D1など6種類から選べます 他の種類を見る
取付ねじ(D)R1/8 ねじ径D1Rc1/8 寸法L(mm)22 材質黄銅棒C3604 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法L1(mm)8 対辺寸法(mm)14 寸法L2(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836614
2020-09-20
用途:
エアコン洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

これにノズルを組み合わせて使用しました。
コンパクトなヘッド形状となり狭い箇所での洗浄にこれから活用していきます

対象商品:
60836632
2018-01-25
用途:
配管分岐部のアタッチメント
医療・福祉・介護関連業

精度については全く問題なし。狭所で配管分岐のクリアランスが
取れないときの必需品です。

対象商品:
60836614
2018-01-17
用途:
エアータンクの圧力ゲージの取付け
安宅運輸 様 (運輸・通信業)

想像通りのコンパクトながら、しっかりした出来でスマートに取り付ける事が出来ました。
また必要な時は使用しようと思いました。
ありがとうございました。

対象商品:
60836632
2018-04-14
用途:
配管の向き変更の為
製造業

コンパクトな設計なので、場所をとらず設置できました接続による遮断も無く問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする