ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 金属テープ
厚手光沢アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60836676
品番
J3302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
軟質アルミ箔
粘着剤
アクリル系
使用温度範囲(℃)
10〜80℃
用途
すきまのシール、補修や簡易防水補修に
トラスコ品番
497-6487
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
210
長さ(m)
10
使用温度範囲
10〜80℃
引張強度
98.1N/20mm