ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 金属テープ
厚手光沢アルミテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60836685
品番
J3303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
色
シルバー
用途
すきまのシール、補修や簡易防水補修に
トラスコ品番
497-6495
材質
基材:軟質アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
315
長さ(m)
10
使用温度範囲
10〜80℃
引張強度
98.1N/20mm
粘着力
8.68N/10mm