Jフロント建装
Jフロント建装の 補修・シーリングテープ
Jフロント建装の 金属テープ
アルミテープ505KCP 50mm×50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60836712
品番
505KCP-50
参考基準価格(税別)
¥4,366
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシール用に開発された商品です。
はく離紙つきなので、定尺カットが容易にできます。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.105
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
用途
空調設備のダクトシール用、耐久性の必要なシール用、冷凍倉庫などの保温材目地シール用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
471-0908
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.105
質量(g)
740
長さ(m)
50
引張強度
32N/10mm