WL301SLBAKS-2 LED300Wバルーン照明機(ハードケース入) ワコウ 60836728 WL301SLBAKS-2 LED300Wバルーン照明機(ハードケース入) ワコウ 60836728 WL301SLBAKS-2 LED300Wバルーン照明機(ハードケース入) ワコウ 60836728 WL301SLBAKS-2 LED300Wバルーン照明機(ハードケース入) ワコウ 60836728

LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60836728 品番WL301SLBAKS-2
参考基準価格(税別)¥820,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

360度、周りを明るく照らすことができます。
虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。
90〜300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。

用途災害対策本部、警察、消防等の多目的に トラスコ品番793-3665 質量(kg)24.6 直径(Φmm)(バルーン)850 高さ(mm)3000 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 最高高さ(mm)(バルーン)3000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6000 使用可能温度範囲-5℃〜40℃ LED300W×1灯 明るさ(Lm)38000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする