トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDイルミネーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60836746
品番
NSBB1-100-100P/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
消費電力(W)
3
用途
樹木イルミネーション
トラスコ品番
818-6552
材質
PVC
長さ(mm)
10300
色
青
質量(g)
280
ピッチ(mm)
(電球)100
電源(V)
100
コード長さ(m)
10
均等荷重(kg)
0.28
電線色
黒
LED使用数(個)
100
注意
※点灯には必ず別売りの整流器が必要となります。
※最大連結数5本
※出力側末端に、エンドキャップを装着してください。
※屋外使用の場合、ジョイントコネクターのネジはしっかり締め、融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化して下さい(エンドキャップも同様)。
※防滴仕様。防水仕様ではありませんので、水に浸けるなどの水中施工はできません。
※樹木取付専用。枝から枝へ飛ばす取付はおやめください。