トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDイルミネーション用 整流器 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60836782
品番
IN005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途
樹木イルミネーション
トラスコ品番
818-6557
材質
ABS、PVC
長さ(mm)
2700
色
黒
質量(g)
200
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.518
均等荷重(kg)
0.2
注意
※融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化してください。