G3ゴールドロック19

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様尺相当 注文コード60836797 品番G3GL19-55SBL
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は目盛仕様・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 JIS規格- 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 トラスコ品番813-4818 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦73×横63×奥43 本体質量(g)260
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725044
2016-12-06
用途:
製品寸法検査

メジャーの校正証明付は初めての購入ですが、使い勝手は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする