G3ゴールドロック25

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 注文コード60836806 品番G3GL25-55BL
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はテープ長さ・目盛仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 トラスコ品番363-6011 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦77×横68×奥49 本体質量(g)330
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836806
2022-07-08
用途:
エンジニアリング

悪いです、一回しか使ってないけどわるくなった!!!

対象商品:
60836806
2021-06-15
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様との事で安心して使えます。とても良い品物だと思います。

対象商品:
60836815
2018-07-21
用途:
造作工事
建設業・工事業

いつもコレです。剛厚よりもこちらの方が使いやすいです。

対象商品:
60836824
2017-02-01
用途:
マシニングセンターでの形材加工の検査
製造業

ずっとタジマの7.5mを使用しています。今回のものは0.5ほどプラスになります。基準内なのでしょうが、そろえてほしいところです。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする