KUNIMORI
KUNIMORIの ドリル
KUNIMORIの 木工用
KUNIMORIの 木工用ドリル
プラダンドリル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60836807
品番
63155-D15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
15
材質
炭素鋼(S55C)
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
116
溝長(mm)
70
トラスコ品番
818-4563
適合機種
電気ドリル、ボール盤
質量(g)
35