ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本)
注文コード
60836886
品番
PS-570DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
呼径d(mm)
5
材質
ステンレス
長さ(mm)
70
埋め込み深さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
4.3
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
トラスコ品番
787-5649
質量(g)
252
最大引張荷重(kN)
4.1
適合ドライバー
プラスNo.2
穿孔深さ(mm)
70
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm[[の2乗]]時の値です。