セフコンベ ベルトホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60836894 品番SF-BHLD
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

落下耐久安全ロープ取り付け環付。
高強度特殊繊維新安全ロープ。

材質(D環)スチール 材質(取付金具)アルミ 取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚み/5.5以内 用途落下防止ホルダー トラスコ品番813-4844 外形寸法(mm)縦45×横83×奥18 本体質量(g)34
注意
※使用前に破損や変形の有無を確認し、異常がある場合やホルダー部がロック状態にならない場合は、事故の原因となりますので、使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836894
2025-09-29
用途:
土木作業
建設業・工事業

中古で買ったコンベックスにアタッチメントがついてたので、購入しました。とても良いです

対象商品:
60836894
2022-09-06
用途:
ライト取付

横ベルトにライトをつける為購入。今のところ問題無し。

対象商品:
60836894
2019-08-05
用途:
主に薪作りのための玉切り時
農・林・水産業

普段は作業用ベルトに装着していますが、いちいちホルダーをはずすのが面倒だったため、作業ズボンのベルト用に購入しました。とても重宝しています。

対象商品:
60836894
2016-02-25
用途:
スケール入れ

腰道具に使用
問題無く使用してます

対象商品:
60836894
2016-06-28
用途:
測量
株式会社松運輸 様

以前から使用をしていたのですが、コンベックスとホルダーとの取り合い部分の付属品がない為使用が出来ませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする