曜日別特売
GASFG3GLM25-50BL 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 60836912

GASFG3GLM25-50BL 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 60836912
GASFG3GLM25-50BL 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 60836912
GASFG3GLM25-50BL 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 60836912
GASFG3GLM25-50BL 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 60836912
GASFG3GLM25-50BL 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 60836912

剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60836912品番GASFG3GLM25-50BL
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)
コンパクトなケースを採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用
鉄にガッチリ付く、マグ爪採用

用途
長さ測定用
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内イエローテープ爪部0点補正移動爪、マグネット爪トラスコ品番363-5970長さ(m)5外形寸法(mm)縦86×横73×奥64本体質量(g)363
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725148
2023-07-17
用途: 現場長物測定用として使用
上代工業株式会社製造業

強度・安定性共に良く、ISO9001認証取得上、校正証明書付きで安心して使用してます。

対象商品 : 60836912
2022-02-17
用途: 工場・現場

磁石のついているものと、ついていないものと使い分けて、文字も大きく、黄色は見やすい。

対象商品 : 60836912
2020-05-30
用途: 作業全般(管工)
建設業・工事業

今回初めてイエローテープを使用しました。とても見やすいです。また、マグ爪なので、外れにくく便利です

対象商品 : 60836912
2020-08-07
用途: 足場、配管、DIYでの日曜大工用
渡邊工業株式会社

剛厚シリーズは本体にマグネットが付いたハイエンド品を前に購入して、そこそこ便利だったのですがいらない所でくっつき過ぎでちょっとウザくて本体にマグネットが付いてないバージョンを購入!
到着後、数日経ってから本体にマグネットが付いた剛厚がテープ切れでご臨終・・・w
すぐに出番が来ました!
自分は用心深い方なので、必ず予備のコンベックスを車に積んでおります。
仕事仲間は安物のコンベックスばかり使っているので、その場しのぎでも借りる気にもなりません!
自分は仕事で毎日使う計測工具は高くても品質のいいものを・・・と思っています。
たとえコンベックスでも高品質なハイエンド品ばかり使っていますが、高級品はやっぱり高いですよね・・・
でも10%OFFの日に購入するとホームセンターや工具屋さんよりちょっと安くなります。
また剛厚を購入したいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 60836912
2019-07-20
用途: 空調工事
有限会社 新幸重設建設業・工事業

初めて高いメジャー買ってみました 腰が非常に強く垂直に立たせても
なかなか折れずに使えます やはり値段と性能は比例すると思います

1が参考にしています
対象商品 : 60836912
2019-02-05
用途: 現場使用
株式会社ミカド建設業・工事業

ごくごく普通にに使用できているので、大変満足です。

対象商品 : 60836912
2018-06-07
用途: 型枠作業
製造業

見た目も金でかっこよく、立ちが良いので測定し易い。

対象商品 : 60836912
2019-10-19
用途: 寸法測るのに
濱崎設備建設業・工事業

汚れたところにも強いし剛性があっていつもこまめに掃除してたら一年位もってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする