セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60836955 品番SFG3GLM27-55BL
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)27 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 用途長さ測定用 トラスコ品番363-5953 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦80×横79×奥50 本体質量(g)420
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836955
2014-10-16
用途:
勿論寸法はかり
株式会社ヤマダ 様

大きさは否めないが、中折れしにくく、いい感じです。

対象商品:
60836955
2014-09-04
用途:
隅出し、現場確認
東洋熱工業株式会社 様 (建設業・工事業)

爪が強く、マグネット付きなので使い勝手がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする