セフコンベGロックプラス25

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード60836964 品番SFGLP25-55BL
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 トラスコ品番813-4793 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦88×横72×奥56 本体質量(g)346
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836964
2015-11-05
用途:
穴の中の計測
建設業・工事業

錆びないから水たまりでも大丈夫なのがいい。
でも高い

対象商品:
60836964
2015-11-02
用途:
金属加工
建設業・工事業

使い易いと思います。
耐久性は検証中です。

対象商品:
60836964
2015-07-06
用途:
寸法取

ベルトホルダー付なのに、ホルダーなしと価格がかわらないので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする