※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60836983 品番 NSB304-3-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ3 全長(mm)270 軸長(mm)150 材質(軸)ベリリウム銅 質量(g)130 トラスコ品番818-3104 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする