※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60836992 品番 NSB304-4-300
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ4 全長(mm)420 軸長(mm)300 材質(軸)ベリリウム銅 質量(g)230 トラスコ品番818-3105 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする