Gロック - 25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60837043 品番GL25100BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,820

落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

用途長さ測定用 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、大型ベルトクリップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ステンレスバネ 長さ(m)10 外形寸法(mm)縦89×横89×奥45 テープ幅(mm)25 本体質量(g)535 材質(ケース)ABS樹脂 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 材質(テープ)SK85(旧SK5) 材質(カバー)エラストマー樹脂 JISクラスJIS1級 材質(バネ)SK85(旧SK5)
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60837043 GL25100BL 05861511 GL25100BL Gロック タジマツール(TJMデザイン) Gロック タジマツール(TJMデザイン) 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする