※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ネオ断熱ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60837078
品番
NDD-25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
材質
パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン
用途
塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)
仕様
アイボリー2.5m
トラスコ品番
761-4713
質量(kg)
1.28
寸法A(mm)
32
寸法t(mm)
3.1
寸法B(mm)
32.55
寸法C(mm)
44
寸法(L1×L2)(mm)
2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません