荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
ストランゲ型肛門鏡 岩垂タイプ AT-KGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
大
注文コード
60837108
品番
AT-KG004
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●従来品よりも手元部を伸ばした為、操作が簡便容易です。●手元部がつや消し加工されている為、光の反射を防ぎ、目が疲れません。
仕様
大
幅(mm)
手元部:21.5
有効長(mm)
65
先端幅(mm)
14
アズワン品番
67-9355-75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000107
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000