3/22より値下げ!現場を応援

AT-KG008 ストランゲ型肛門鏡 特大 荒川製作所 60837126 AT-KG008 ストランゲ型肛門鏡 特大 荒川製作所 60837126 AT-KG008 ストランゲ型肛門鏡 特大 荒川製作所 60837126

ストランゲ型肛門鏡 特大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60837126 品番AT-KG008
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) 値下げ
47,980

ストランゲ型肛門鏡としては最も大きいサイズです。長さ径重さが手術時に有用です。手元部がつや消し加工されている為光の反射を防ぎ目が疲れません。

幅(mm)手元部:26.5 有効長(mm)72.5 先端幅(mm)19.5 アズワン品番67-9355-79 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする