淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ストレッチマット D-7217シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60837160
品番
D-7217B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●クッション性が高く、ヨガやストレッチ、トレーニング全般に使用できます。
仕様
ブルー
材質
NBR
質量(kg)
1.1
色
ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1830×610×15
アズワン品番
7-9052-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000