因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
VP管ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837175
品番
VPH-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法A(mm)
26
寸法b(mm)
37
適合サイズ
ND-20
寸法c(mm)
47
質量(g)
17
トラスコ品番
761-5892