ETN-CS100 エンジニヤ テン用 ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン) 60837183

エンジニヤ テン用 ケース+ハンドルセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60837183 品番ETN-CS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

経済的な交換用ケース+ハンドルです。

適合寸法(m)100 用途巻尺用交換部品 トラスコ品番813-4477 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ハンドル)POM、鉄
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60837183 ETN-CS100 53628734 HTN3-CS100 エンジニヤテンはや巻100m用ケースハンドルセット タジマツール(TJMデザイン) エンジニヤテンはや巻100m用ケースハンドルセット タジマツール(TJMデザイン) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
工事

50m用かと思いきや30mのケースが届いた、仕方がないので30mテープも注文した。
はっきり何メートル用なのか表示してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ページにも記載の通り50mも適合の商品になります。
届いた商品とご注文の商品が異なる場合、お手数ですが当社問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする