エンジニヤ テン用 ケース+ハンドルセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60837192 品番HTN-CS50
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

経済的な交換用ケース+ハンドルです。

適合寸法(m)10〜50 用途巻尺用交換部品 トラスコ品番813-4517 長さ(m)50 外形寸法(mm)縦295×横190×奥40 本体質量(g)304 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ハンドル)POM、鉄
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
工事

50m用かと思いきや30mのケースが届いた、仕方がないので30mテープも注文した。
はっきり何メートル用なのか表示してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ページにも記載の通り50mも適合の商品になります。
届いた商品とご注文の商品が異なる場合、お手数ですが当社問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする