タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤ テン 交換用テープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837226
品番
ENW-30R
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
経済的な交換用テープです。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
用途
鋼製巻尺交換用テープ
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
トラスコ品番
813-4470
外形寸法(mm)
縦120×横118×奥13
本体質量(g)
675
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。