※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両サドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60837236 品番 VS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34
販売価格(税別)
31
トラスコ品番761-5914 材質PP(屋内用) 質量(g)5 寸法A(mm)71 寸法D(mm)18 寸法b(mm)32 適合サイズND-25 寸法c(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする