エンジニヤ ポケット 交換用テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60837244 品番 ENG-10R
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

経済的な交換用テープです。

長さ(m)10 テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 用途鋼製巻尺交換用テープ 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付 トラスコ品番813-4465 外形寸法(mm)縦72×横70×奥10 本体質量(g)134 テープ厚さ(mm)0.17 JIS規格1級 標準張力(N)20
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837244
2023-06-13
用途:
メンテナンス
製造業

非常に使いやすく良い商品です。交換時にはまた利用ささせて貰います。

対象商品:
60837244
2019-04-16
用途:
作業時

商品としては問題ないが、翌日出荷記載しているのに6日かかり、今回も7日かかる予定と注文してから連絡がきた
翌日出荷の記載しないでほしい。
かなり困る

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする