シートクリップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60837254 品番 YS-211-02-01
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シートの把持を確実且つ容易に行えます。

用途
活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
種類2型 最大口開き(mm)55 全長(mm)180 材質(本体)ポリプロピレン トラスコ品番466-6623 質量(g)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837245
2022-11-12
用途:
絶縁養生時
西村電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

開閉が固いがその分固定が強い。
角ばっているため、シート等をキズつけてしまう恐れあり。

対象商品:
60837245
2018-06-13
用途:
絶縁シートの仮止め用

金属スプリングが露出しているので絶縁が心配です
噛み合いが微妙

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする